曜日別特売

電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)

電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) - Greenlee

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937094KD-3/4257-4072LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB28.3
6,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937110KD-1257-4044LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB34.6
7,470
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937128KD-1-1/2257-4087LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB49.6
13,010
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937146KD-2-1/2257-4083LS100XSB4、LS50LSB474.0
29,110
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937164KD-3-1/2257-4086LS100XSB4、LS50LSB4102.7
64,070
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937180KD-4257-4048LS100XSB4、LS50LSB4115.4
79,450
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937225KD-2257-4066LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB61.5
17,490
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937706KD-1-1/4257-4068LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB43.2
9,130
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937715KD-3257-4081LS100XSB4、LS50LSB489.9
39,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937749KD-1/2257-7423LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB22.5
7,440
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする