曜日別特売

クイックリリース式PVCパイプカッター

クイックリリース式PVCパイプカッター - Greenleeクイックリリース式PVCパイプカッター - Greenlee

人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。
刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。
収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。
上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。
刃の交換は工具不要で容易に行えます。

用途
樹脂パイプの切断に。
外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。
トラスコ品番257-4056全長(mm)229切断能力(mm)41適合替刃864QRBL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937365864QR
36,960
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする