接着系アンカー FISシステム

接着系アンカー FISシステム - フィッシャー接着系アンカー FISシステム - フィッシャー接着系アンカー FISシステム - フィッシャー

均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。
液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。
コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。

用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ内容量1セット(6本)
注意
※新しい専用ミキサーを使用する際は、吐出した樹脂の色が均一の灰色(約10cmの棒状)になるまで押出して下さい。
※注入前に、十分に清掃をしてください。
※丸棒は使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937435558749
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする