アネスト岩田
簡易自動ガン
コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。
空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。
用途
離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。
トラスコ品番
255-8536
材質
本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス
空気使用量(L/min)
80
取付口
(エア・液体)G1/4
ノズル径(Φmm)
1.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937444
SGA-3
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください