曜日別特売

接着剤用小形スプレーガン

接着剤用小形スプレーガン - アネスト岩田接着剤用小形スプレーガン - アネスト岩田

接液部はステンレス製です。
エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。
粘度により吸上式でも使用可能です。
メンテナンス性の向上を図りました。
パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。

用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8内容量1丁
注意
※人間工学(エルゴノミクス)と呼ばれる研究分野に基づき、より自然に、無理なく、効率的に扱えるよう最適化されたデザイン
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937460COG1-H08255-85372201500.8
43,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
25937469COG1-H12255-85392502001.2
43,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
25937478COG1-H18255-85382802501.8
43,100
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする