曜日別特売

電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ

電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ - Greenlee

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5トラスコ品番257-4041適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:3/4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937584DSH-3/4
14,760
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする