MCC(松阪鉄工所)
パワーソー 替刃
切れ味、耐久性に優れたバイメタル刃です。
用途
PS-200用鋸刃として。
適合機種
PS-200
材質
バイメタル
厚さ(mm)
1.6
山数
8
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937609
PSE3140A
254-2470
140×8山
(A)50
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937618
PSE3200A
254-2465
200×8山
(A)100
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937627
PSE3270A
254-2469
270×8山
(A)150
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください