曜日別特売

作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット

作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット - 中興化成工業作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット - 中興化成工業作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット - 中興化成工業作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット - 中興化成工業

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。
表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。
裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。
フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。
グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。

用途
仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。
作業台の上で、物を滑らせたいところに。
粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。
厚さ(mm)0.2奥行(mm)750間口(mm)900内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
引裂強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937654FGS7001-20X0975256-7666ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーンベージュ243タテ18、ヨコ20
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25937670FGBS7001-20X0975256-7667ガラスクロス+導電性カーボン入りフッ素樹脂(PTFE)+シリコーンブラック236タテ25、ヨコ26
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする