LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”
こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。
金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。
使いやすい50gの少量サイズです。
用途
緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。
トラスコ品番
257-2156
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
灰
容量(g)
50
可使時間(分/25℃)
2~5
硬化時間(分)
(25℃)10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937688
396913
¥
2,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください