オーエッチ工業
トメロン金具 TKRタイプ
金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途
ベルトの荷締めに。
仕様
OHトメロン金具
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937819
TKR20-0.5T
256-4465
29
14
23
30
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25937828
TKR38-3T
256-4464
59
23
156
54
¥
640
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください