ヤマト産業
SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。
圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途
溶断・溶接用に。
材質
真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
流体
使用圧力(MPa)
接続
標準流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937846
SSBPAC
257-0890
アセチレン
1次側:0.4~2.5、2次側:0.02~0.098
(入口)アセチレン枠、(出口)Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
2(P1=0.4MPa.P2=0.05MPa
¥
29,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25937855
SSBPOXE
257-0888
酸素
1次側:2~15、2次側:0.2~0.99
(入口)W22-14山(右)袋ナット(P)、(出口)Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
¥
29,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25937864
SSBPOXW
257-0894
酸素
1次側:2~15、2次側:0.2~0.99
(入口)W23-14山オネジ(R)、(出口)Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
¥
29,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25937880
SSBPOXWS
257-0893
酸素
1次側:2~15、2次側:0.2~0.99
(入口)W23-14山オネジ(R)、(出口)Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)
¥
29,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25937889
SSBPLP
257-0887
プロパン
1次側:0.5~1.56、2次側:0.01~0.15
(入口)W22.5-14山(左)、(出口)Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
2(P1=0.5MPa.P2=0.05MPa
¥
21,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください