ヤマダコーポレーション
マイクロホース
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途
ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。
グリースポンプ用。
ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。
1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。
狭小箇所へのグリース給油作業に。
トラスコ品番
260-2698
適合機種
YAMADAグリースガンシリーズ
セット内容
1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金
材質
ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
1073
タイプ
ボタンヘッドニップル用
最高使用圧力(MPa)
21
接続ねじ
ノズル:R1/8
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※ヤマダマイクロホースは21MPa以下でご使用ください。
※最小曲げ半径:35mm以下の屈曲が発生した場合破損する恐れがあります。
※供給する液剤の種類や供給先の形状、耐圧など仕様に適合する選定が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938099
SPK2C1MN
¥
13,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください