曜日別特売

クッションドリル(鉄工用)

クッションドリル(鉄工用) - ベッセルクッションドリル(鉄工用) - ベッセルクッションドリル(鉄工用) - ベッセルクッションドリル(鉄工用) - ベッセルクッションドリル(鉄工用) - ベッセルクッションドリル(鉄工用) - ベッセルクッションドリル(鉄工用) - ベッセルクッションドリル(鉄工用) - ベッセル

クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。
刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。
食い付き性がよく、ポンチングが不要です。
効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。
高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。

用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材シャンク径(mm)6.35内容量1セット(6本)
注意
※穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので、十分にご注意ください。
※加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して直角に押し付けてください。
※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
※必ず保護眼鏡を着用してください。
※製品に摩擦や欠けがある場合には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938135AMD6P-2.5255-42962.5(mm)×6本90302.5
3,304
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25938144AMD6P-3.0258-05433.0(mm)×6本94333.0
3,386
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25938160AMD6P-3.2258-05303.2(mm)×6本98363.2
3,602
2,398
2,638(税込)
当日出荷
25938169AMD6P-3.3255-43363.3(mm)×6本98363.3
3,602
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
25938178AMD6P-4.0258-05394.0(mm)×6本108434.0
3,870
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする