エステー
No.911天然ゴム使使い切り手袋
(1件のレビュー)
伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
用途
食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.1
色
白
全長(cm)
24
粉有無
無し
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938187
ST74324
254-2745
S
7.6
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25938196
ST74325
254-2754
M
8.1
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25938205
ST74326
254-2744
L
8.3
21.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください