アサダ
バーティカルリング
レシプロソーで既設配管を直角切断できます。
切断後もパイプを保持します。
ガイドに沿って正確に高速切断できます。
内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
用途
パイプの切断に。
トラスコ品番
254-5475
質量(kg)
1
対応機種
レシプロソー、セイバーソー
適合サイズ
50A(60.5mm)
アズワン品番
65-2354-20
切断可能 材質
鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)
適合厚さ(mm)
(のこ刃)0.9
適合刃長(mm)
150以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938476
ST041
¥
51,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください