フリープラグ棒端子付コード

フリープラグ棒端子付コード - ノア[照明]フリープラグ棒端子付コード - ノア[照明]

フリープラグと先端に棒端子が付いているフリープラグのコードです。

コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状単相2P電線仕様-種別VFF電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938519FP-VFF2.0BK2M337-46242
1,368
799
879(税込)
当日出荷
25938528FP-VFF2.0BK3M337-46173
1,732
999
1,099(税込)
当日出荷
25938537FP-VFF2.0W2M337-46232
1,368
799
879(税込)
当日出荷
25938546FP-VFF2.0W3M337-46163
1,732
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする