曜日別特売

高感度リークディテクタ D-TEK3

高感度リークディテクタ D-TEK3 - アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3 - アサダ高感度リークディテクタ D-TEK3 - アサダ

赤外線吸収検知センサーにより、極めて高感度に反応します。
リーク検知信号音とLEDランプで冷媒の漏れをお知らせします。
自動バックグラウンド補正機能付です。
センサを変えるだけで、フロン用とCO2用に早変わりします。

用途検知対象:CFC、HCFC、HFC、HFO、および混合付属品ケース、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、検査成績書トラスコ品番348-2544セット内容センサ、100V AC電源アダプタ、交換用フィルタ(2個)、ケース、検査成績書材質樹脂、銅幅(mm)59高さ(mm)224奥行(mm)54電源(V)リチウムイオン電池(内蔵式)対象ガスフロン検知方式赤外線吸収検知センサー対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・HFO1234yf・R32・R245faなどのフロン及びSF6ガス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939194LB005
180,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする