事前環境測定用3成分ガス検知器 X-am 2800 (外付けポンプ+10 mホース+フロートプローブ付き)
10mフロートプローブホース付き事前測定用ポータブルマルチガス検知警報器セットです。
こちらの製品は3成分(メタン・酸素・硫化水素)タイプです。
耐衝撃性に優れた接触燃焼式センサCat Exを搭載できる点が特徴です。
Bluetooth(R)5.0 に対応し、スマートフォンやX?dockデバイスとのリアルタイム通信およびデータ転送が可能です。
ワイドディスプレイで、見やすくスムーズに操作できます。
可燃性・酸欠・有毒ガスを一括監視します。
- 用途
- 深部にガスが滞留しやすいピット、マンホール、タンク内、下水、ダクトなどの作業前の事前測定に最適
- 付属品
- NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ・外付けポンプ・外付けポンプ用充電器・10 mホース・フロートプローブ
- 測定範囲
- 0-100%LEL(メタン)・0-25vol%(酸素)・0-200ppm(硫化水素)
- 質量(g)
- 約250 (本体)・約200 (外付けポンプ)
- 電源
- NiMH電池(本体)・充電式バッテリー(外付けポンプ)
- 測定対象気体
- 可燃性ガス(メタン)・酸素・硫化水素
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 67×175×38(外付けポンプ)
- 保護等級
- IP68(本体)・IP67(外付けポンプ)
- 使用湿度範囲
- 相対湿度0~90%(結露無いこと)
- 充電時間
- 4時間未満(本体)・約6時間(外付けポンプ)
- 使用環境温度(℃)
- -20~+50
- 検知方式
- 吸引
- 動作時間
- 約12時間(本体)・最長20時間(外付けポンプ)
- 警報設定値
- 【A1/A2】20/40%LEL(メタン)・18/23vol%(酸素)・5/10ppm(硫化水素)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 130×48×44
- 防爆認証
- 国内防爆取得
- 内容量
- 1セット
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
検知器 の新着商品
カテゴリ






























