TP規格大型コンテナ クミコン

TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)TP規格大型コンテナ クミコン - サンコー(三甲)

大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。
段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。
底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。
TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。

材質PP適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593931621359101GL802185838×670×38017.8(1810)ライトグレー
13,470
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593932521347104GL8021671005×670×28819.6(1990)ライトグレー
13,090
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593933421354102GL8021821100×550×343-ライトグレー
15,170
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2593935021354101GL8022731100×550×510-ライトグレー
19,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000~/税込¥9,900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000~/税込¥19,800~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000~/税込¥19,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする