日動工業
バッテリー着脱式 ハンガーチャージライトLIFE 40W
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です。
バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます。
用途
工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品
バッテリー、ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック、充電アダプター収納袋
トラスコ品番
332-9514
幅(mm)
230
高さ(mm)
358
奥行(mm)
209
消費電力(W)
40
色温度(K)
6000
明るさ(Lx)
2550(強)/1430(弱)
電源タイプ
充電式
使用場所
屋外型
明るさ(Lm)
3120
防水性
防雨
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※本製品は屋外型ですが、バッテリーを外した状態では屋外型になりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939386
BAT-HRE40SN-SP-LIFE
¥
75,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください