千代田通商
フリーアングルソケット
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
CHS型カップリングソケット付きです。
用途
エア工具などの手元の自在継手として。
トラスコ品番
267-5998
材質
本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム
使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合サイズ(mm)
6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939420
3FAS-6.5H-CHS
¥
4,080
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください