充電式LEDペンライト UV付

充電式LEDペンライト UV付 - 日動工業

持ち運びに便利な充電式です。
UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。
マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。
USB充電専用です。

付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365内容量1台
注意
※USB用ACアダプターは付属しておりません。
※充電しながらの点灯はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939490SL-A2PEN-UV
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする