曜日別特売

水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ

水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ - 日大工業水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ - 日大工業水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ - 日大工業

水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。
出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。

用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400内容量1枚
注意
※水害防止パネル「備えあれ板」と同様、効果的に水を止めるには諸条件が必要です。
※津波、高潮発生時には設置しないで下さい。
※設置場所はコンクリートやタイル等、突起物がない平面な場所にてご使用下さい。
※本商品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルのため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。
※その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939508004959
13,334
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする