トタンバケツ

トタンバケツ - 土井金属化成トタンバケツ - 土井金属化成
(2件のレビュー)

トタン製なので強くて丈夫なバケツです。

材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939560TKBK-8N333-91092122737.5275
オープン
889
978(税込)
当日出荷
25939569TKBK-15N333-911027532713.5330
1,960
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25939569
2024-08-21
用途: ゴミ箱
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関のゴミ箱代わりです
風でも転がらず日光で割れず、前のプラ製よりとても良いです。

対象商品 : 25939560
2024-04-26
用途: 洗車等

金属製のしっかりしたバケツで、持ち手はプラスティックではなく木製です。made in OSAKAです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする