ミツギロン
プラチェーン6mm3mカット
プラスチック製で錆びないチェーンです。
3mカットしているので扱いやすい仕様です。
用途
チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。
材質
ポリエチレン(PE)
径(Φmm)
6
長さ(m)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939587
SF-65-Y
1本
イエロー
¥
1,550
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
25939596
SF-65-W
1本
ホワイト
¥
1,550
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
25939605
SF-65-YB
1本
イエロー/ブラック
¥
1,550
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
84667207
SF-65-W
1セット(100個)
ホワイト
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84667216
SF-65-Y
1セット(100個)
イエロー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84667225
SF-65-YB
1セット(100個)
イエロー/ブラック
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません