ALLEX
事務用はさみ(特大)左手用 Sー200L
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズの左手用です。
刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途
事務用、左手用
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
トラスコ品番
315-5853
全長(mm)
200
刃長(mm)
95
刃厚(mm)
3
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
※リング色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939700
11079
200
95
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください