曜日別特売

ユニバーサルトロリTS2形用部品

ユニバーサルトロリTS2形用部品 - KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用部品 - KITO(キトー)
仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用内容量1個
注意
※適合機種にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939709T7GA020-91812218-5742TSP、TSG(2t)3000
21,620
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
25939718T7GA030-91812218-7271TSP、TSG(3t)3700
26,610
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする