LEDハイブリッド投光機

LEDハイブリッド投光機 - 新ダイワLEDハイブリッド投光機 - 新ダイワLEDハイブリッド投光機 - 新ダイワ

現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。
現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。

付属品収納ケーストラスコ品番369-2225セット内容ランプ本体と三脚幅(mm)350全長(mm)27高さ(mm)870~2100奥行(mm)710電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)消費電力(W)27、100V:27最大口開き(mm)7.5定格寿命(時間)14保護等級IP44本体寸法(mm)奥行710本体寸法(mm)高さ200電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)光源色白色本体寸法(mm)幅350明るさ(Lm)3450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939867HTL305LF-M
85,800
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする