曜日別特売

コードレスコーキングガン

コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン - BOSCH(ボッシュ)

エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。

用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939989GCG18V-310H1台355-5209本体のみ
60,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
46162140GCG18V-310HSET1セット522-7334本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)セット
90,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする