グッドマン
充電式フォルトキャスター FC200S
断線探索箇所までの距離をデジタル数値で表示します。
ボタンを押すだけでケーブル長と事故点の距離測定が可能です。
付属品
本体、専用充電アダプター、ケース
トラスコ品番
348-3206
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
37
奥行(mm)
165
電源(V)
単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)
距離(km)
探索:2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940138
FC200S
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください