曜日別特売

充電式TDRケーブル診断測長機 TX2003S

充電式TDRケーブル診断測長機 TX2003S - グッドマン

6000mまでの事故点までの距離・ケーブルの障害内容がわかります。

付属品本体、専用充電アダプター、ケーストラスコ品番348-3205材質ABS樹脂幅(mm)90高さ(mm)37奥行(mm)165電源(V)単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)距離(km)探索:6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940147TX2003S
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする