グッドマン
充電式ケーブル診断測長機 TXレンジャーS
ロボットケーブルの事故点や断線の全長もキャッチできる微細な障害箇所までの距離を探索可能です。
付属品
本体、専用充電アダプター、ケース
トラスコ品番
348-3204
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
37
奥行(mm)
165
電源(V)
単3形3.7Vリチウムイオン充電池×1本(内蔵)
距離(km)
探索:0.62
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940165
TXRANGER-S
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください