車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。
鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。
車内取付用の固定ホルダー付です。
本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。

材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)205機能シートベルトカッター サイドガラス破砕内容量1個
注意
※サイドガラス、強化ガラス専用です。
※合わせガラス、強化ガラスにフィルムを貼ったガラスは割れません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940208DT-30312-8056オレンジ
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25940217DT-30-B312-8055ブラック
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする