曜日別特売

水中スーパーテクポン自動60HZ

水中スーパーテクポン自動60HZ - 寺田ポンプ製作所

ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。
ボルテックス構造で詰まりを解消します。
電動機保護装置を内蔵しています。
持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。
新素材の採用により摩耗が少なく強いです。
ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。
軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。
自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。

用途
汚水排水処理用。
工業設備用。
建築設備用。
トラスコ品番249-4257セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316全長(mm)180高さ(mm)399出力(W)250出力(kW)0.25周波数(Hz)60電流(A)1.4電源(V)三相200全幅(mm)253全高(mm)399口径(Φmm)50全揚程(m)4電源コード(m)5吐出量(L/min)120本体寸法(mm)高さ399水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水異物通過径(mm)15液温(℃)0~40本体幅(mm)253内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940278CXA-250T 60HZ
113,500
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする