曜日別特売

プライヤーレンチ 100mm

プライヤーレンチ 100mm - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm - KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm - KNIPEX(クニペックス)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
タイルをはがす作業にも使用できます。

用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259403308604-100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする