曜日別特売

業務用6カメラドライブレコーダー

業務用6カメラドライブレコーダー - THANKO(サンコー)[電子機器]

6つのカメラで死角なし。トラック・建設機械に取り付け可能な48V対応大型モニター付ドライブレコーダーです。
11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。
目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。
15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。
本製品は解像度1280×720、25fpsで撮影します。
microSDカード2枚にそれぞれ3つのカメラ映像が保存されます。
コーデックは高圧縮・高画質のH.264で鮮明な映像になります。
ドライブレコーダーの操作は全てリモコンでおこないます。
本製品にはバック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。
本製品は車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。

付属品モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、モニター用取付金具、延長ケーブル15m、延長ケーブル5m×4本、延長ケーブル3m、バックミラー取付金具2個、バックミラー取付ネジ4本、ワッシャー2個、ネジ3本、ナット2個、モニター用ネジ4本、リモコン、センサーケーブル、日本語説明書トラスコ品番362-5903幅(mm)250高さ(mm)149奥行(mm)39電源(V)DC12/48サイズ(inch)モニター:11入力電圧(V)DC12/48画素数200万GPSなしSDカード付属なし内容量1個
注意
※ヒューズ形状はミニ平型となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940664SLT6CDVR
54,364
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする