曜日別特売

ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ

ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバック2 Mサイズ - VICTOR(花園工具)

空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ
取り回しの良いMサイズでコンパクトながらも、真空ポンプも倒れず安定して収納可能
汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能
ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます
サポート付きショルダーベルト付属負荷のかかる部分にはコーデュラ生地を採用しているため、タフな耐久性を実現しました

用途空調工事で使用する工具などの収納トラスコ品番340-9089材質ポリエステル/コーデュラ幅(mm)320高さ(mm)345質量(g)1391奥行(mm)325耐荷重(kg)25ポケット数22内容量1個
注意
※過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
※本来の目的以外で使用しないでください。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940698VPT22320×325×345青・黒
11,360
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする