ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A

ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ツールバック3 電動フレア用A - VICTOR(花園工具)

空調バッグユーザーのニーズに応えるべく、細かいところまで熟考された、ビクター製空調ツールバッグ
電動フレアの持ち運び・作業を快適にします
他VPTシリーズのバッグにも入れられるコンパクトサイズ
汚れても拭き取りやすいポケット形状と素材で、液漏れ防止剤を安心して収納可能
フレアツール、クランプ(3個)、リーマー、ガス漏れ防止剤、トルクレンチ(2本)が収納可能
背面にフック付き。
単管や脚立に掛けて使用可能
ポケットは形状を保つ設計で、工具が引っ掛かりにくく、出し入れがスムーズに行えます
コーデュラ生地を全面採用しているため、タフな耐久性を実現しました

用途フレアツール他、空調工事で使用する工具などの収納トラスコ品番340-9088材質コーデュラ形状幅(mm)205高さ(mm)295奥行(mm)150ポケット数5内容量1個
注意
※過度な荷重物の収納や急激な荷重はかけないでください。
※本来の目的以外で使用しないでください。
※リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※火気のある場所でのご使用は生地を傷めますのでおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940707VPT31
5,580
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする