日本サニパック
NOCOO(ノクー)再生原料を使用したグレー半透明ゴミ袋 10枚
再生原料を使用したグレー半透明ゴミ袋です。
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
用途
環境を意識されるお客様に。
色
グレー半透明
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940716
CV29
336-0087
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
0.015
20
600
¥
150
¥
85
¥
94
(税込)
当日出荷
25940725
CV39
336-0093
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
0.015
30
700
¥
168
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25940734
CV45
336-0085
低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)
0.04
45
800
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
25940750
CV49L
336-0094
低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)
0.025
45
800
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25940759
CV79
336-0090
低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)
0.04
70
900
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25940768
CV99
336-0088
低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)
0.045
90
1000
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください