曜日別特売

バーキンタX ボールペン P950 本体:白 インク:黒 BKXPN-P950 WB

バーキンタX ボールペン P950 本体:白 インク:黒 BKXPN-P950 WB - バーテックバーキンタX ボールペン P950 本体:白 インク:黒 BKXPN-P950 WB - バーテックバーキンタX ボールペン P950 本体:白 インク:黒 BKXPN-P950 WB - バーテック

X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。
簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。
低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。
加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。
水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。
水中でも筆記可能です。

用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記トラスコ品番337-7747方式ノック式インク色アズワン品番65-0323-18繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※インクは検出機で検出されません。
※分解できない構造のため、替え芯の交換はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594110066220301
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする