曜日別特売

充電式フィニッシュネイラセット

充電式フィニッシュネイラセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式フィニッシュネイラセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。
マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。

用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
電池パック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941319TJ35FN3BC1850A354-7675261付属:JP-L91850A
95,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
25941328TJ35FN3BC1825A354-7678242(付属)JP-L91825A
92,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする