充電式フィニッシュネイラ 本体のみ

充電式フィニッシュネイラ 本体のみ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。
マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。

用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7676セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941337TJ35FN3
68,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする