型枠用充電式フィニッシュネイラセット

型枠用充電式フィニッシュネイラセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]型枠用充電式フィニッシュネイラセット - MAX(マックス)[事務用品・工具]

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。
ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。
引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。

用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
電池パック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941346TJ35FN3FWBC1850A354-7681261(付属)JP-L91850A
97,200
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25941355TJ35FN3FWBC1825A354-7679242(付属)JP-L91825A
93,700
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする