曜日別特売

型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ

型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。
防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。
ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。
引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。

用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7677セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941364TJ35FN3FW
70,200
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする