ミナ
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×600mm×42m
中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)
軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。
もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。
使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。
用途
重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。
包装用緩衝材として。
断熱材として。
養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番
342-2624
材質
ポリエチレン(PE)
形状
円柱型
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
質量(kg)
2.2
色
ナチュラル
長さ(m)
42
構造
2層タイプ
番手
(#)C650
内容量
1本
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
※紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941468
ACSRC650X600X42M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください