曜日別特売

スクレーパー SCRAPEX ARGENTAX

スクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martorスクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martorスクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martorスクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martorスクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martorスクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martorスクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martorスクレーパー SCRAPEX ARGENTAX - martor

大型で丸みを帯びたグリップは、手に快適にフィットします。
ブレード交換可能です。

材質刃:スチール、グリップ:プラスチック刃幅(mm)39トラスコ品番343-9289全長(mm)165刃長(mm)19.3刃厚(mm)0.3適合替刃44内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594229946144390.3165
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする