martor
スクレーパー SCRAPEX 596
幅広のブレードで、非常に効率的な作業が可能です。
グリップは滑り止め仕様で安全です。
トラスコ品番
343-9293
材質
刃:スチール、グリップ:ガラス繊維強化プラスチック
全長(mm)
180
刃長(mm)
14
刃幅(mm)
99.5
刃厚(mm)
0.4
適合替刃
96
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942317
596
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください