東洋リントフリー
クリーンインナー上衣
クリーンルーム用インナーウェアです。
吸汗性・速乾性に優れた高機能ニット素材を使用、ベタつきを抑えます。
肌ざわりがよく、着心地に優れています。
用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
医薬品・バイオ・化学・包装に。
材質
ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※クリーンパック仕様ではありません。
※インナーパンツは別途ご購入ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942360
FZ980C-01-3L
351-2094
25
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942369
FZ981C-01-3L
351-5209
63
¥
4,890
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください