Wera
スタビ差替式ラチェットドライバー RA4
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。
ラチェット機能は送り角8°です。
小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。
回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番
342-5743
セット内容
プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本
材質
ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼
全長(mm)
115
色
緑/黒
差込角(mm)
6.35
ホルダー長さ(mm)
115
ビット全長(mm)
25
マグネット
あり
入数
6点
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942475
008886
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください