Wera
クラフトフォームステンレスドライバー TX9
人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。
転がり防止仕様です。
カラーコード付きです。
用途
電気工事等
トラスコ品番
342-5752
材質
軸部::ステンレス
全長(mm)
161
軸長(mm)
80
刃先
TX9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942536
022761
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください